EATON - Sülly.inst.elo. Kompletten (MSW), IP30, szürke SN048519 - 293320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 35
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082933203
Sonepar cikkszám
SN048519
Gyártói cikkszám
293320
Gyártói típuskód
BP-U-800/10-C
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
35
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1000 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
240 mm
Mélység:
247 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
180 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Sülly.inst.elo. Kompletten (MSW), IP30, szürke