EATON - Sülly. lemez kiselo. MÉDIA IP30 3sor 36TE SN044749 - 178830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Dupla erek (DA) max. száma - 12
110-kompatibilis - Igen
LSA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081741595
Sonepar cikkszám
SN044749
Gyártói cikkszám
178830
Gyártói típuskód
KLV-36UPM-F
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Dupla erek (DA) max. száma:
12
110-kompatibilis:
Igen
LSA:
Nem
Csatlakozólécekkel:
Nem
Rögzítési méret (szabványos):
egyéb
SID:
Nem
Anyag:
acél/műanyag
Védettség (IP):
IP30
Védettség (NEMA):
egyéb
Szín:
fehér
Magasság:
590 mm
Szélesség:
360 mm
Mélység:
100 mm
Beépíthető csatlakozólécek száma:
12
Adat- és telekommunikáció ; Telekommunikációs elosztó ; Sülly. lemez kiselo. MÉDIA IP30 3sor 36TE