EATON - Sülly. lemez kiselo. MÉDIA kis mélys. IP30 4sor 48 SN044752 - 178833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Dupla erek (DA) max. száma - 12
110-kompatibilis - Igen
LSA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081741625
Sonepar cikkszám
SN044752
Gyártói cikkszám
178833
Gyártói típuskód
KLV-48UPM-SF
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Dupla erek (DA) max. száma:
12
110-kompatibilis:
Igen
LSA:
Nem
Csatlakozólécekkel:
Nem
Rögzítési méret (szabványos):
egyéb
SID:
Nem
Anyag:
acél/műanyag
Védettség (IP):
IP30
Védettség (NEMA):
egyéb
Szín:
fehér
Magasság:
715 mm
Szélesség:
360 mm
Mélység:
100 mm
Beépíthető csatlakozólécek száma:
12
Adat- és telekommunikáció ; Telekommunikációs elosztó ; Sülly. lemez kiselo. MÉDIA kis mélys. IP30 4sor 48