EATON - Sülly. tokozat IP65 lakatolható /PKZM01 É-Am. SN047790 - 281637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082816377
Sonepar cikkszám
SN047790
Gyártói cikkszám
281637
Gyártói típuskód
E-PKZ01-PVS
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
90 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
129 mm
Mélység:
176 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Sülly. tokozat IP65 lakatolható /PKZM01 É-Am.