EATON - SWD érintkező+LEDelem, alaplapra, fehér, 2 váltó SN050864 - 116009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - LED nem cserélhető
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081157495
Sonepar cikkszám
SN050864
Gyártói cikkszám
116009
Gyártói típuskód
M22-SWD-K22LEDC-W
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
LED nem cserélhető
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; SWD érintkező+LEDelem, alaplapra, fehér, 2 váltó