EATON - SWD érintkező+LEDelem, előlapra, fehér, 1 váltó SN002473 - 115972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - LED nem cserélhető
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081157129
Sonepar cikkszám
SN002473
Gyártói cikkszám
115972
Gyártói típuskód
M22-SWD-K11LED-W
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
LED nem cserélhető
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; SWD érintkező+LEDelem, előlapra, fehér, 1 váltó