EATON - SWD érintkező+LEDelem, előlapra, kék, 2 váltó SN050860 - 115979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - LED nem cserélhető
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081157198
Sonepar cikkszám
SN050860
Gyártói cikkszám
115979
Gyártói típuskód
M22-SWD-K22LED-B
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
LED nem cserélhető
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; SWD érintkező+LEDelem, előlapra, kék, 2 váltó