Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SWD fogó készülékcsatlakozókhoz SN001509 - 116025

EATON
MásolásMásolás
EATON - SWD fogó készülékcsatlakozókhoz SN001509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • F-dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • Zárberendezéssel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081157655

Sonepar cikkszám

SN001509

Gyártói cikkszám

116025

Gyártói típuskód

SWD4-CRP-1

BNC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

F-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Zárberendezéssel:

Igen

LSA-Plus-hoz alkalmas:

Nem

Vágóberendezéssel:

Nem

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:

Igen

ST-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

SC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

SMA-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

LC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; SWD fogó készülékcsatlakozókhoz