EATON - SWD gateway, CANopen IP20 SN004315 - 116307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081160471
Sonepar cikkszám
SN004315
Gyártói cikkszám
116307
Gyártói típuskód
EU5C-SWD-CAN
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-130 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
25 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
108 mm