Nem visszaküldhető

EATON - SWD kábel, kör keresztmetszetű, 50 m SN001589 - 116030

EATON
MásolásMásolás
EATON - SWD kábel, kör keresztmetszetű, 50 m SN001589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékanyag - egyéb

  • Vezetékátmérő - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081157709

Sonepar cikkszám

SN001589

Gyártói cikkszám

116030

Gyártói típuskód

SWD4-50LR8-24

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékanyag:

egyéb

Vezetékátmérő:

1.5 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

20

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

polipropilén (PP)

páncélozás anyaga:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Tömeg:

4.03 kg/km

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Kábeltípus:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Duplex:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

120 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

120 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

120 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-80 °C

Köpenyrétegek száma:

0

NVP-érték:

66.5 %

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Nem

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):

Nem

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):

Nem

Jelzőkábelként alkalmas:

Igen

Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:

Nem

Biztonsági riasztókábelként is használható:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Szakítózsinórral:

Nem

Vezetékszélesség kb.:

8.2 mm

Vezetékmagasság kb.:

100 mm

Hullámellenállás:

100 Ohm

Névleges feszültség U:

24 V

Rágcsálóvédelem:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; SWD kábel, kör keresztmetszetű, 50 m