EATON - SWD potenciométer fej IP65 SN044892 - 179292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 0 Ohm
Fordulatok száma - 1-1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - IP65
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081743780
Sonepar cikkszám
SN044892
Gyártói cikkszám
179292
Gyártói típuskód
M22-R-SWD
Ellenállás:
0 Ohm
Fordulatok száma:
1-1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP65
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; SWD potenciométer fej