Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 1250A 1500VDC SX116347 - 166415

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 1250A 1500VDC SX116347

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1253 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081629237

Sonepar cikkszám

SX116347

Gyártói cikkszám

166415

Gyártói típuskód

N4-4-1250-S15-DC

Switch-disconnector 4p 1250A 1500VDC