Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 1400A 1500VDC SX116348 - 166416

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 1400A 1500VDC SX116348

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1526 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081629244

Sonepar cikkszám

SX116348

Gyártói cikkszám

166416

Gyártói típuskód

N4-4-1400-S15-DC

Switch-disconnector 4p 1400A 1500VDC