Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 1600A 1500VDC SX116349 - 166417

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 1600A 1500VDC SX116349

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1939 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081629251

Sonepar cikkszám

SX116349

Gyártói cikkszám

166417

Gyártói típuskód

N4-4-1600-S15-DC

Switch-disconnector 4p 1600A 1500VDC