Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 320A 1500V DC SX116350 - 166407

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 320A 1500V DC SX116350

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

346 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081629152

Sonepar cikkszám

SX116350

Gyártói cikkszám

166407

Gyártói típuskód

N3-4-320-S15-DC

Switch-disconnector 4p 320A 1500V DC