Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 400A 1500VDC SX116351 - 166408

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 400A 1500VDC SX116351

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

504 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081629169

Sonepar cikkszám

SX116351

Gyártói cikkszám

166408

Gyártói típuskód

N3-4-400-S15-DC

Switch-disconnector 4p 400A 1500VDC