Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 500A 1500VDC SX116352 - 166409

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 500A 1500VDC SX116352

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

753 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081629176

Sonepar cikkszám

SX116352

Gyártói cikkszám

166409

Gyártói típuskód

N3-4-500-S15-DC

Switch-disconnector 4p 500A 1500VDC