Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 550A 1000VDC SX116353 - 168567

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 550A 1000VDC SX116353

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

903 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081650538

Sonepar cikkszám

SX116353

Gyártói cikkszám

168567

Gyártói típuskód

N3-4-550-S1-DC

Switch-disconnector 4p 550A 1000VDC