Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 550A 1500VDC SX116354 - 168568

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 550A 1500VDC SX116354

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

903 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081650545

Sonepar cikkszám

SX116354

Gyártói cikkszám

168568

Gyártói típuskód

N3-4-550-S15-DC

Switch-disconnector 4p 550A 1500VDC