Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4p 800A 1500VDC SX116355 - 166413

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4p 800A 1500VDC SX116355

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

624 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081629213

Sonepar cikkszám

SX116355

Gyártói cikkszám

166413

Gyártói típuskód

N4-4-800-S15-DC

Switch-disconnector 4p 800A 1500VDC