Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4pole 160A 1500V DC SX116356 - 167688

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4pole 160A 1500V DC SX116356

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

151 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081642311

Sonepar cikkszám

SX116356

Gyártói cikkszám

167688

Gyártói típuskód

N2-4-160-S15-DC

Switch-disconnector 4pole 160A 1500V DC