Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4pole 200A 1500V DC SX116357 - 167689

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4pole 200A 1500V DC SX116357

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

221 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081642328

Sonepar cikkszám

SX116357

Gyártói cikkszám

167689

Gyártói típuskód

N2-4-200-S15-DC

Switch-disconnector 4pole 200A 1500V DC