Nem visszaküldhető

EATON - Switch-disconnector 4pole 250A 1000V DC SX116358 - 154940

EATON
MásolásMásolás
EATON - Switch-disconnector 4pole 250A 1000V DC SX116358

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

331 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081516780

Sonepar cikkszám

SX116358

Gyártói cikkszám

154940

Gyártói típuskód

N2-4-250-S1-DC

Switch-disconnector 4pole 250A 1000V DC