EATON - Switching Actuator, Binary Input, Energy Measuring IP20 SN044445 - 172939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081695270
Sonepar cikkszám
SN044445
Gyártói cikkszám
172939
Gyártói típuskód
CSAU-01/01-10IE
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Névleges áram:
10 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
1
Kimenő teljesítmény:
2300 W
Max. kapcsolóáram:
10 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
3
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
0 W
Levehető busmodul:
Igen
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm
Teljesítményfelvétel:
0.25 W
Modulos bővítési lehetőség:
Nem