Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Switching Plug 12A, R/L/C/LED, EMS, Schuko IP20 SN138852 - 195168

MásolásMásolás
EATON - Switching Plug 12A, R/L/C/LED, EMS, Schuko IP20 SN138852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9010238075504

Sonepar cikkszám

SN138852

Gyártói cikkszám

195168

Gyártói típuskód

CSAP-01/F5-12E

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Névleges áram:

12 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

2760 W

Max. kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

2760 W

Névleges feszültség:

196-253 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

0

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

0 W

Levehető busmodul:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Teljesítményfelvétel:

0.2 W

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Switching Plug 12A, R/L/C/LED, EMS, Schuko IP20