Nem visszaküldhető

EATON - Szakaszolókapcsoló 3p 630A + kocsisz. SN036770 - 110873

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szakaszolókapcsoló 3p 630A + kocsisz. SN036770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

933 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081104024

Sonepar cikkszám

SN036770

Gyártói cikkszám

110873

Gyártói típuskód

N3-4-630-AVE

Szélesség:

1200 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Ajtóval:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Szakaszolókapcsoló 3p 630A + kocsisz.