Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szakaszolókés, 3 méret SN049972 - 263117

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szakaszolókés, 3 méret SN049972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 630 A

  • Méret - NH3

  • Teljesítményveszteség névleges áramnál - 19.4 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631178

Sonepar cikkszám

SN049972

Gyártói cikkszám

263117

Gyártói típuskód

Z-NH-3/TR

Névleges áram:

630 A

Méret:

NH3

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

19.4 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-kés ; Szakaszolókés, 3 méret