EATON - Szerelő csomag NZM1-hez, fehér SN048636 - 293628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 210 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936280
Sonepar cikkszám
SN048636
Gyártói cikkszám
293628
Gyártói típuskód
BFZ-NZM1-SET/33
Anyag:
acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
210 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelő csomag NZM1-hez, fehér