EATON - Szerelő készlet XSMLV GT88938 - 144583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081410927
Sonepar cikkszám
GT88938
Gyártói cikkszám
144583
Gyártói típuskód
XSMLV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Szerelő készlet XSMLV