Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szerelő oldalfal balra, 2000mm magas SN142237 - 196859

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szerelő oldalfal balra, 2000mm magas SN142237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 757 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 1707 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008790993121

Sonepar cikkszám

SN142237

Gyártói cikkszám

196859

Gyártói típuskód

XLFFL20

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

757 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

1707 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

18 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

Szerelő oldalfal balra, 2000mm magas