EATON - Szerelőlap 1035x835mm OPV5 szekrényhez GT05586 - 276209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 950 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762094
Sonepar cikkszám
GT05586
Gyártói cikkszám
276209
Gyártói típuskód
ISV-OPV-MP-5/ST
Anyag:
acél
Magasság:
950 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1035x835mm OPV5 szekrényhez