EATON - Szerelőlap 1035x835mm OPV5 szekrényhez GT05587 - 276214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 950 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762148
Sonepar cikkszám
GT05587
Gyártói cikkszám
276214
Gyártói típuskód
ISV-OPV-MP-5/KS
Anyag:
műanyag
Magasság:
950 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1035x835mm OPV5 szekrényhez