EATON - Szerelőlap 1950x670mm OFN3 szekrényhez GT05476 - 275466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 670 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05476
Gyártói cikkszám
275466
Gyártói típuskód
ZST-MP-3
Anyag:
acél
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
670 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1950x670mm OFN3 szekrényhez