EATON - Szerelőlap 250x600mm SN115104 - 144586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 8 mm
Szélesség - 247 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115104
Gyártói cikkszám
144586
Gyártói típuskód
XME1006M
Anyag:
acél
Magasság:
8 mm
Szélesség:
247 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 250x600mm