EATON - Szerelőlap 415x315mm OPV2 szekrényhez G68950 - 276205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762056
Sonepar cikkszám
G68950
Gyártói cikkszám
276205
Gyártói típuskód
ISV-OPV-MP-2/ST
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 415x315mm OPV2 szekrényhez