EATON - Szerelőlap 570x50mm ON szekrényhez hornyolt G72895 - 275244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 570 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72895
Gyártói cikkszám
275244
Gyártói típuskód
MPN-2/050
Anyag:
acél
Magasság:
570 mm
Szélesség:
50 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 570x50mm ON szekrényhez hornyolt