EATON - Szerelőlap 600x400mm CS-szekrényhez SN016890 - 138756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355365
Sonepar cikkszám
SN016890
Gyártói cikkszám
138756
Gyártói típuskód
MPL-6040-CS
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 600x400mm CS-szekrényhez