EATON - Szerelőlap 600x500mm CS-szekrényhez SN016889 - 138757
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355372
Sonepar cikkszám
SN016889
Gyártói cikkszám
138757
Gyártói típuskód
MPL-6050-CS
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 600x500mm CS-szekrényhez