EATON - Szerelőlap 600x600mm CS-szekrényhez GT79133 - 138758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355389
Sonepar cikkszám
GT79133
Gyártói cikkszám
138758
Gyártói típuskód
MPL-6060-CS
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 600x600mm CS-szekrényhez