EATON - Szerelőlap 615x415mm OPV3 szekrényhez GT20609 - 276217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 550 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762179
Sonepar cikkszám
GT20609
Gyártói cikkszám
276217
Gyártói típuskód
ISV-OPV-MR-3
Anyag:
acél
Hosszúság:
550 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelőlap 615x415mm OPV3 szekrényhez