EATON - Szerelőlap 615x415mm OPV3 szekrényhez GT78420 - 276218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 750 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762186
Sonepar cikkszám
GT78420
Gyártói cikkszám
276218
Gyártói típuskód
ISV-OPV-MR-4
Anyag:
acél
Hosszúság:
750 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelőlap 615x415mm OPV3 szekrényhez