EATON - Szerelőlap 800x600mm SN115107 - 126010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 620 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115107
Gyártói cikkszám
126010
Gyártói típuskód
XME3206M
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
620 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 800x600mm