EATON - Szerelőlap 835x635mm OPV4 szekrényhez GT05646 - 276208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762087
Sonepar cikkszám
GT05646
Gyártói cikkszám
276208
Gyártói típuskód
ISV-OPV-MP-4/ST
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 835x635mm OPV4 szekrényhez