EATON - Szerelőlap /CI-K -Q SN051057 - 206906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.5 mm
Szélesség - 92 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082069063
Sonepar cikkszám
SN051057
Gyártói cikkszám
206906
Gyártói típuskód
M-CI-K2
Anyag:
acél
Magasság:
1.5 mm
Szélesség:
92 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap /CI-K -Q