EATON - Szerelőlap /CI-K SN051060 - 206909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2 mm
Szélesség - 183 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082069094
Sonepar cikkszám
SN051060
Gyártói cikkszám
206909
Gyártói típuskód
M-CI-K5
Anyag:
acél
Magasság:
2 mm
Szélesség:
183 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap /CI-K