Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szerelőlap rögzítő készlet 250 mély GT91906 - 138658

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szerelőlap rögzítő készlet 250 mély GT91906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mélységi támasztó

  • Szélesség - 25 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081354382

Sonepar cikkszám

GT91906

Gyártói cikkszám

138658

Gyártói típuskód

DAS-SET/250-CS

Kivitel:

mélységi támasztó

Szélesség:

25 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

25 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Szerelőlap rögzítő készlet 250 mély