EATON - Szerelőlap teli M=400 SZ=425 SN011694 - 283949
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 340 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839499
Sonepar cikkszám
SN011694
Gyártói cikkszám
283949
Gyártói típuskód
XME1604M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
340 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap teli M=400 SZ=425