EATON - Szerelőlap univerzális Xboard+ 1450/800 GT61681 - 108351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079858
Sonepar cikkszám
GT61681
Gyártói cikkszám
108351
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1450-800
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap univerzális Xboard+ 1450/800