EATON - Szerelőlap üvegszále.CI23-hoz GT56424 - 086081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 250 mm
Szélesség - 188 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080860815
Sonepar cikkszám
GT56424
Gyártói cikkszám
086081
Gyártói típuskód
IM4-CI23
Anyag:
műanyag
Magasság:
250 mm
Szélesség:
188 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap üvegszále.CI23-hoz