EATON - Szerelőléc 5 széles SN046766 - 275434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 70 mm
Magasság - 1870 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082754341
Sonepar cikkszám
SN046766
Gyártói cikkszám
275434
Gyártói típuskód
AS2-1950
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Magasság:
1870 mm
Mélység:
25 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Szerelőléc 5 széles